Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Obo Bettermann 2056RS M 34 FT 28mm jeklo jeklo

Šifra: 2750053

EAN: 4012195358442

Obo Bettermann

1158317 - 2056RS M 34 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Območje vpenjanja (mm)
28
Material sponka
Jeklo
Material vijak
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
32
Največje število kabla
1
Površinska objemka
vroče pocinkano
Površina vijaka
vroče pocinkano
Način montaže
Okrogel profil
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da
Brezhalogensko
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center