Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka Obo Bettermann 2056N SAS 28 A2 22mm Inox Inox

Šifra: 2750200

EAN: 4012195432616

Obo Bettermann

1167049 - 2056N SAS 28 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Območje vpenjanja (mm)
22
Material sponka
Nerjaveče jeklo
Material vijak
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
25
Največje število kabla
1
Površinska objemka
Neobdelano
Površina vijaka
Neobdelano
Način montaže
Profil letve
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Da
Brezhalogensko
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center