Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka nVent CADDY USC025EG 23,4 – 25,4mm jeklo jeklo

Šifra: 2763265

EAN: 8711893140392

ERICO EUROPE

712060 - USC025EG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Območje vpenjanja (mm)
23,4 – 25,4
Material sponka
Jeklo
Material vijak
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Za metrične cevi
25
Največje število kabla
1
Površinska objemka
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Površina vijaka
Neobdelano
Način montaže
U-profil
S plastično kadjo
Ne
Metalna kad
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center