Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska objemka DIETZEL UNIVOLT 8-165 1/8-6mm jeklo gal.cink. jeklo 605mm

Šifra: 2603183

EAN: 9002579644891

DIETZEL UNIVOLT

064489 - EBRS1/8-6"16MM2

No product image

Kabelska objemka 8-165 1/8-6mm jeklo gal.cink. jeklo 605mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIETZEL UNIVOLT
Območje vpenjanja (mm)
8-165 1/8-6
Material sponka
Jeklo
Material vijak
Jeklo
Dolžina (mm)
605

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center