Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev ULTRA PROTECTOR 1000+ LNK 100/60-3000 UP 100mm 3000mm 60mm UP

Šifra: 2862640

EAN: 8605050561772

PEKOM

720010002 - LNK 100/60-3000 UP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina kabelske lestve (mm)
100
Dolžina (mm)
3000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
UP

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center