Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev Obo Bettermann SLL 630 CPS 4 FS 300mm 6000mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox

Šifra: 2750202

EAN: 4012195433972

Obo Bettermann

6010622 - SLL 630 CPS 4 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina kabelske lestve (mm)
300
Dolžina (mm)
6000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

Ostali podatki ali lastnosti

Razmik opore (mm)
600
Vrsta opore
Perforiran profil
Tip stranske stene
Raven profil
Primerno za integriteto vezja
Ne
Uporaben prerez (mm2)
11400
Preluknjana stranska stena
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center