Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev Obo Bettermann LG 650 VS 6 FS 500mm 6000mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano

Šifra: 2797163

EAN: 4012195064305

Obo Bettermann

6208636 - LG 650 VS 6 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina kabelske lestve (mm)
500
Dolžina (mm)
6000
Višina kabelske lestve (mm)
60
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta opore
Perforiran profil
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Uporaben prerez (mm2)
24800
Preluknjana stranska stena
preluknjana st.stena
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center