Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska lestev Obo Bettermann LG 640 VS 3 FT 400mm 3000mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2802717

EAN: 4012195434207

Obo Bettermann

6208570 - LG 640 VS 3 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina kabelske lestve (mm)
400
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta opore
Perforiran profil
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Uporaben prerez (mm2)
19800
Preluknjana stranska stena
preluknjana st.stena
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center