Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač posebni BM nasadni SW7 135mm VDE 1000 V 235mm

Šifra: 2795531

EAN: 8013629311510

BM

1151 - BM 1151

No product image

Nasadni izvijač BM SW7, 135mm VDE 1000 V, skupna dolžina: 235mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Velikost
SW7
Dolžina rezila (mm)
135
VDE preizkušen
VDE 1000 V
Skupna dolžina (mm)
235

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center