Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Izolirni, lepilni in označevalni trakovi - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm ČRN PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789403, EAN: 4011923534615
HAUPA
263844

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm BEL PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789404, EAN: 4011923534622
HAUPA
263846

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm SIV PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm RJA PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolirni trak HAUPA 19mm 33m 0,15mm RUM-ZEL PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777621, EAN: 4031026548739
Hellermanntyton
710-10802 - HTAPE-WRAP25-50x30-P

Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK 50mm 30m 0,25mm ČRN PVC korozijska zaščita

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1029970, EAN: 3830044410018
Iso-t
70077922777299

Lepilni trak Isotrade UNITRAK 50mm 50m ČRN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1207393, EAN: 0051128601600
Iso-t
7070008316249 - 1710 TARTAN

Lepilni trak Isotrade ELEKTRO 19mm 18,3m ČRN

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center