Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

IR panel Sunny 360W 230V IC 600 x 600mm s prikl. kablom 2m

Šifra: 2762906

EAN: 3838629461363

EGRO ZORMAN

07101 - 07101

No product image

IR paneli Sunny za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, za stensko montažo, opcija stropna montaža ali samostoječi. 5 letna garancija in zaščita pred pregrevanjem na osnovi Carbon Crystal tehnologije.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sunny
Grelna moč (W)
360
Napetost (V)
230
Izvedba
IC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center