Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski vodnik H07V-K 1,5mm2 RUM/ZEL Eca plast. boben 400 - 1500 m

Šifra: 2789540

EAN: 8032771061753

Drugi proizv.

20201200401

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2)
1,5
Barva zunanjega plašča
rumeno/zelena
Razred odziva na ogenj
Eca

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalni presek vodnikov (mm2)
1,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center