Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele FINDER 1M 2NO 230V AC

Šifra: 1205764

EAN: 8012823111094

FINDER

22.22.8.230.4000 - 222282304000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehanski
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
58,4
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1000
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nazivni tok (A)
20
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
360
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center