Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik s p.n. ASTI ETIMAT RC B 20A 3P

Šifra: 2747795

EAN: 3838895589914

ETI

632030105

No product image

Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT RC proizvajalca ETI z daljinsko kontrolo, karateristike B z nazivnim tokom 20A in kratkostično zmogljivostjo 10 kA. Ima 3 pole z vgradno širino 54 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI ETIMAT RC
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
20
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Dodatna oprema priložena ob dobavi
Daljinska sprostitev
Širina v številu modularnih razmakov
4
Nazivna napetost (V)
230/400
Vrsta napetosti
AC
Razred tokovne omejitve
3
Frekvenca (Hz)
50
Nazivna napetost pomožne naprave (V)
230
Steuerspannungsart oprema
AC
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
69,5
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center