Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 50A 1P

Šifra: 2841304

EAN: 4015082865382

EATON

286538 - PL6-C50/1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON XPOLE PL6
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
6
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
50
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1
Prenapetostna kategorija
3
Stopnja onesnaženosti
2
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
70,5
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 400 V (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
0
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
0
Frekvenca (Hz)
50-60
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
440
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25-75
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1-25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1-25
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center