Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H 10kA C 6A 1P

Šifra: 1204152

EAN: 3606480081958

SCHNEIDER ELECTRIC

A9F84106

No product image

iC60H - inštalacijski odklopnik ( avtomatska varovalka ) - 1P - 6 A - krivulja C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iC60H
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
10
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
6
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
15
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1
Prenapetostna kategorija
4
Stopnja onesnaženosti
3
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
78,5
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
6
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -35 do 70
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 16
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 25
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Ne
Izgube moči (W)
1,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center