Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik ACTI9 C60H-DC C 0,5A 1P

Šifra: 2626699

EAN: 3606480424021

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N61500

No product image

Miniaturni odklopnik - C60H - 1 pol - 0,5 A - krivulja C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 C60H-DC
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
0,5
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
10
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
220
Vrsta napetosti
DC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2
Prenapetostna kategorija
4
Stopnja onesnaženosti
3
Globina vgradnje (mm)
73
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
10
Frekvenca (Hz)
od - do -
Primerna je za podometno vgradnjo
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
6
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 70
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 16
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 25
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Ne
Izgube moči (W)
2,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center