Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor SENTRON 20A 2NO brez ročice vklopa 24V AC/DC 1M

Šifra: 2602220

EAN: 4001869434964

SIEMENS

5TT5000-2 - 5TT50002

No product image

Inštalacijski kontaktor z 2 NO kontaktoma, kontakt za 230 V AC, 400 V AC 20 A krmiljenje ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni delovni tok (A)
20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Število modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
od 230 do 230
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Globina vgradnje (mm)
64
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Širina v številu modularnih razmakov
1
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center