Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor IK 25A 4NC z ročico 230V AC 2M

Šifra: 2610347

EAN: 3838733071168

ISKRA

IKD25-R-04-230VAC - IKD25-R

No product image

Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 25A, 4 normalno zaprti kontakti z ročico za ročno prestavljanje, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 2 modularna mesta

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IK
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
4
Ročica za ročni vklop
z ročico
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center