Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor IK 20A 3NO 1NC 230V AC 2M

Šifra: 1006513

EAN: 3838733058466

ISKRA

IK21-01-230VAC - IK21

No product image

Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 20A, 3 normalno odprti kontakti in 1 normalno zaprt kontakt, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 2 modularni mesti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IK
Nazivni delovni tok (A)
20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center