Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor FINDER 40A 2NO 2NC 24V AC/DC 3M

Šifra: 2731758

EAN: 8012823376257

FINDER

22.44.0.024.4610 - 224400244610

No product image

Inštalacijski kontaktor FINDER ima nazivni delovni tok 40A, 2 normalno odprta kontakta in 2 normalno zaprta kontakta, nazivna krmilna napetost 24V AC/DC ter zaseda 3 modularno mesto

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivni delovni tok (A)
40
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Število modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
440
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
4000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1500
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1500
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1500
Globina vgradnje (mm)
62,3
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center