Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ETICON 63A 4NO brez ročice vklopa 24V AC 3M

Šifra: 2608824

EAN: 38388951412800

ETI

002463451

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Nazivni delovni tok (A)
63
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
230 - 400
Kategorija uporabe
AC1
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center