Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ETICON 40A brez ročice vklopa 230…400V AC 2M

Šifra: 2849051

EAN: 5902047612770

ETI

002463490 - R 40-20 230V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Nazivni delovni tok (A)
40
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
230…400
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
230…400
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center