Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ETICON 20A brez ročice vklopa 230…230V AC 1M

Šifra: 1105318

EAN: 5904722903395

ETI

002461220 - R20-11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Nazivni delovni tok (A)
20
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
230…230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
230…400
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2160
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
935
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2320, 0
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1020
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center