Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 63A 4NO z ročico od 220 do 240V AC 3M

Šifra: 2626256

EAN: 3606480096891

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21864

No product image

iCT 63 A 4 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCT
Nazivni delovni tok (A)
63
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
z ročico
Nazivna krmilna napetost (V)
od 220 do 240
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
400
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
13800
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
11550
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
17700
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
10500
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center