Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ABB EN40-40N-06 230V c.c./c.a. 40A ročica ročnega vklop 230V AC/DC

Šifra: 2852266

EAN: 4013614518836

ABB

1SAE342111R0640 - EN40-40N-06

No product image

Inštalacijski kontaktor serije EN40, nazivnega toka 40 A, 4 normalno odprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V ter zaseda 2 modularna razmika

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni delovni tok (A)
40
Ročica za ročni vklop
ročica ročnega vklop
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
220
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
-
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
-
Globina vgradnje (mm)
58
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
3
Brez brnenja
Da
S funkcijo dan/noč
Da
Kategorija uporabe v skladu z EN IEC 60947-4-1
AC-1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center