Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 6 60mm 40mm 2000mm PVC RJA

Šifra: 1028713

EAN: 3831039401660

PROVINIL

31056 - NIK-6 R

No product image

Inštalacijski kanal Neri NIK 6 60mm 40mm 2000mm PVC RJAVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PROVINIL
Širina (mm)
60
Višina (mm)
40
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
Rjava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center