Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKH-60090RW 90mm 60mm 2000mm PVC čisto bela

Šifra: 2750956

EAN: 4012195812487

Obo Bettermann

6175415 - WDKH-60090RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
90
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
4360
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
0
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Da
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
ohlapen
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 90
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center