Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60110GR 110mm 60mm 2000mm PVC Kameno siva

Šifra: 2751948

EAN: 4012196020294

Obo Bettermann

6022014 - WDK60110GR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
110
Višina (mm)
60
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
Kameno siva

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
5076
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 7030
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
1
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Da
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
ohlapen
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center