Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 60mm 40mm 2000mm PVC BEL

Šifra: 1118181

EAN: 8015892521955

BOCCHIOTTI

B01820 - TA-EN 60X40 W

No product image

Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN širine 60 mm višina: 40mm 2000mm PVC BE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Bocchiotti
Izvedba
TA-EN
Širina (mm)
60
Višina (mm)
40
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center