Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijska cev Obo Bettermann KH20 LGR KH20 LGR 20mm 3000 PC/ABS brezhalogen. SIV

Šifra: 2797491

EAN: 4012195622994

Obo Bettermann

2047721 - KH20 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
KH20 LGR
Zunanji premer (mm)
20
Dolžina
3000
Material
PC/ABS
Brezhalogensko
brezhalogen.
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Tlačna trdnost razred
Težko (razred 4)
Stopnja mehanske odpornosti
Težko (razred 4)
Upogibanje vedenje
Togo
RAL številka
7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center