Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijska cev Mapi Pipe RNC fi 13,5 mm- 125N, DIN 13,5mm 3000 PVC SIV

Šifra: 2867668

EAN: 3830001039603

Mapi Pipe

902831 - RNC fi 13,5 mm- 125N

No product image

Inštalacijska PN cev Mapipipe RNC 13,5mm 3000mm SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Mapi Pipe
Notranji premer (DIN) (mm)
13,5
Dolžina
3000
Material
PVC
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center