Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Infra peč ETHERMA 1800W 230V strop/stenski 1stopenj

Šifra: 2803401

EAN: 9120105410403

ETHERMA

40925 - ET-SOLID-NA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Max. moč ogrevanja (W)
1800
Napetost (V)
230
Izvedba
Stropni/zidni oddajnik
Število grelnih stopenj (stopenj)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Min. moč ogrevanja (W)
1800
Moč OFF
Ne
Namestitev preko zibke
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Višina (mm)
109
Širina (mm)
423
Globina (mm)
165
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
Črna
Največja višina montaže (m)
2,2
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Min. montažna višina (m)
1,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center