Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NC dvožični M18mm 5mm Kabel 20-253V AC poravnan

Šifra: 2778643

EAN: 3838629712472

PEPPERL + FUCHS

124312 - NBB5-18GM60-WO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Premer senzorja (mm)
M18
Preklopna razdalja (mm)
5
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
20-253
Vrsta napetosti
AC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center