Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NC 1,5mm NAMUR Kabel 8,2V DC poravnan

Šifra: 2781367

EAN: 3838629720927

PEPPERL + FUCHS

148182 - NJ1,5-18GM-N-D

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Preklopna razdalja (mm)
1,5
Vrsta preklopnega izhoda
NAMUR
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
8,2
Vrsta napetosti
DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center