Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 8mm NAMUR Konektor M12-4pin 8,2V neporavnan

Šifra: 2782460

EAN: 3838629728114

PEPPERL + FUCHS

181114 - NCN8-18GM40-N0-V1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Preklopna razdalja (mm)
8
Vrsta preklopnega izhoda
NAMUR
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
8,2
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Ni zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center