Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 8mm 2mm PNP Konektor M12-4pin 24V DC poravnan NBB2-8GM40-E2-V1-3G-3D

Šifra: 2806316

EAN: 3838629807017

PEPPERL + FUCHS

304615-0031 - NBB2-8GM25-E2-V3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Premer senzorja (mm)
8
Preklopna razdalja (mm)
2
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center