Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 2mm PNP Konektor M8 5-30V DC poravnan

Šifra: 2776075

EAN: 3838629699230

PEPPERL + FUCHS

304615-0003 - NBB2-6,5M25-E2-V3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Preklopna razdalja (mm)
2
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
M8
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
5-30
Vrsta napetosti
DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center