Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 1NO M12mm 4mm PNP Kabel 10-60V DC

Šifra: 2770614

EAN: 3838629687800

PEPPERL + FUCHS

553200 - 3RG4022-0AB30-PF

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEPPERL + FUCHS
Premer senzorja (mm)
M12
Preklopna razdalja (mm)
4
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
10-60
Vrsta napetosti
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center