Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 6mm PNP Konektor M12-3pin 10-36V DC 100bar

Šifra: 2772069

EAN: 3838629697922

IFM ELECTRONIC si

IFT245 - IFK3006-BPKG/AM/P/U*

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IFM
Preklopna razdalja (mm)
6
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Priključek M12-3pin
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
10-36
Vrsta napetosti
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center