Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo oddaljenosti Telemechanique 30mm 10mm 4 mA ... 20 mA Kabel

Šifra: 1143132

EAN: 3666916016350

TELEMECHANIQUE

XS1M30AB120

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
30
Dolžina merilnega območja (mm)
10
Vrsta analognega izhoda
4 mA ... 20 mA
Tip električne povezave
Kabel

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center