Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Indikator za stikalne naprave New Unica LED 250V

Šifra: 2801037

EAN: 3606489459093

SCHNEIDER ELECTRIC

NU9823AM

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Svetlobni vir
LED
Nazivna napetost (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Okov svetlobnega vira
Drugo
Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Nominalna poraba električne energije (mA)
0,15
S sijalko
Da
Barva svetlobnega vira
v beli barvi
Nazivna napetost (V)
od 12 do 24
Potreben je nevtralni vodnik
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center