Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele TESYS GF 16A 220VAC 1NO 1NC DIN letev 1M

Šifra: 2794976

EAN: 3389110707786

SCHNEIDER ELECTRIC

GF1611M7

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Napajalna napetost (VAC)
220
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
64
Nadzorna napetost 1 (V)
od 48 do 48
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 60
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1600
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1260
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
920
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16
Možno ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center