Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele FINDER koračni 12VAC 2NO P/O

Šifra: 2609920

EAN: 8012823238050

FINDER

26.02.8.012.0000 - 260280120000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Napajalna napetost (VAC)
12
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Način montaže
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
22
Nadzorna napetost 1 (V)
12
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nazivni stikalni tok (A)
10
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
800
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
360
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
5
Možno ročno delovanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center