Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele FINDER 24VAC 1NO 1CO DIN letev 1M

Šifra: 2731613

EAN: 8012823358383

FINDER

13.12.0.024.0000 - 131200240000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Napajalna napetost (VAC)
24
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število preklopnih kontaktov (CO)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronsko stikalo - skupina
Globina vgradnje (mm)
60,8
Nadzorna napetost 1 (V)
24
Vrsta krmilne napetosti 1
AC/DC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nazivni stikalni tok (A)
8
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
800
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
250
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
250
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
5
Možno ročno delovanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center