Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele ABB E290-16-11/230 207VAC drugo 1M

Šifra: 2852241

EAN: 7612270939848

ABB

2TAZ312000R2013 - E290-16-11/230

No product image

Impulzni rele serije E290, nazivne napetosti 207-253 AC, nazivnega toka 16 A, z glavnima kontaktoma 1NC + 1NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Napajalna napetost (VAC)
207
Način montaže
Drugo
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
-
Globina vgradnje (mm)
68
Nadzorna napetost 1 (V)
-
Vrsta krmilne napetosti 1
-
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nadzorna napetost 2 (V)
-
Vrsta krmilne napetosti 2
-
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
50
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
-
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
-
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
3000
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
-
Ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center