Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX Hranilnik CS2900 115,2V

Šifra: 2863058

EAN: 3838629934935

FOX

30-218-20110-00 - CS2900

No product image

Fox ESS CS2900 Cube Slave je visokonapetostni baterijski modul, zasnovan za uporabo v sistemu za shranjevanje energije Fox ECS z managerjem SM2900.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Napetost (V)
115,2

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
450
Širina (mm)
650
Globina (mm)
232
Masa (kg)
33,1
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
2,88

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center