Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hitra inštalacijska sponka WAGO EX 3 0,2-4mm2 prozorna 440V 32A trdi in mehki vodnik

Šifra: 2771443

EAN: 4055143837347

WAGO

221-483

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO EX 5 0,2-4mm2 prozorna 440V 32A trdi in mehki vodnik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
3
Nazivni presek (mm2)
0,2-4
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
440
Nazivni tok (A)
32
Primerno za trde vodnike
trdi in mehki vodnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center