Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 8 0,6-0,8mm sv.siva 100V 6A za trdne vodnike

Šifra: 2799780

EAN: 4044918502689

WAGO

243-308

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
8
Premer kabla (mm)
0,6-0,8
Barva
svetlo siva
Nazivna napetost (V)
100
Nazivni tok (A)
6
Primerno za trde vodnike
za trdne vodnike

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzvodi
brez vzvodov
Primerno za fleksibilno tiskano vezje
ni za flek.tisk.vez.
Primerno za multi-žilni vodnik
ni za multi-žil.vod.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center