Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 2 0,5-6mm2 prozorna 450V 41A trdi in mehki vodnik

Šifra: 2760691

EAN: 4055143704168

WAGO

221-612

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO za 2 vodnika 221-612 za trde in mehke vodnike dimenzije od 0,5-6 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
2
Nazivni presek (mm2)
0,5-6
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
41
Primerno za trde vodnike
trdi in mehki vodnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center